- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- シリコングリス 80gのおすすめ人気ランキング
シリコングリス 80gのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新93件の「シリコングリス 80g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム グリス」、「耐寒グリス」、「低温グリス」などの商品も取り扱っております。
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。
機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
1本(80g)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。商品タイプシリコングリース特性耐寒性トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
1本(80g)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255色半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2色黄特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)色白商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
1個(100g)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン潤滑グリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-50℃~250℃主成分シリコーングリス危険物の類別非危険物
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
1本(80g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399税込¥439
当日出荷
信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑色ベージュ使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)100ちょう度280~320使用目的潤滑主成分シリコーン系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロールちょう度No.2使用温度範囲(℃)-10~200主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類